MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-570Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-570Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)570 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38795356 MDBF32-570Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
18,430
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38795365 MDBF32-570Z-A54
CADデータダウンロード
A54
26,240
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38795374 MDBF32-570Z-A54Z
CADデータダウンロード
A54
27,670
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする