曜日別特売

MD Series(MDBF50-300)

MD Series(MDBF50-300) - SMCMD Series(MDBF50-300) - SMCMD Series(MDBF50-300) - SMCMD Series(MDBF50-300) - SMCMD Series(MDBF50-300) - SMCMD Series(MDBF50-300) - SMCMD Series(MDBF50-300) - SMCMD Series(MDBF50-300) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38817336MDBF50-300-XC3BB
23,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38817345MDBF50-300-XB5
28,220
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38817354MDBF50-300-M9BS-XB5
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38817363MDBF50-300-A54-XC3BD
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38817372MDBF50-300-M9BLS-XB5
31,240
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38817388MDBF50-300-A54Z-XC3BD
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38817397MDBF50-300-A54Z-XC3DB
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38817406MDBF50-300-J59WLS-XB5
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38817415MDBF50-300-M9B-XB5
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする