SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-425Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
425
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38836577
MDBF63-425Z-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
34,870
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38836586
MDBF63-425Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥
38,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38836595
MDBF63-425Z-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3
A54
¥
38,720
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください