SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-150JZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38981145
MDBT40-150JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
20,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38981154
MDBT40-150JZ-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
22,580
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38981163
MDBT40-150JZ-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
28,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください