曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZH2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-150ZH2) - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41330065MXQ25A-150ZH2-A93(-)0.5A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-)2ヶ付
99,390
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41330074MXQ25A-150ZH2-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
102,250
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41330083MXQ25A-150ZH2-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
102,470
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41330092MXQ25A-150ZH2-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
102,800
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする