MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-30ZF)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-30ZF) SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41332488 MXQ25A-30ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
42,190
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41332497 MXQ25A-30ZF-M9PLS
CADデータダウンロード
M9P
45,430
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41332506 MXQ25A-30ZF-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
48,460
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする