SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZD3)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41348588
MXQ6A-10ZD3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥32,510
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41348597
MXQ6A-10ZD3-M9NS
CADデータダウンロード
M9N
¥35,420
¥
32,980
¥36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41348606
MXQ6A-10ZD3-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥38,670
¥
34,980
¥38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください