MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-20ZG)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-20ZG) SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41372774 MXQ8-20ZG
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
38,060
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41372783 MXQ8-20ZG-M9B
CADデータダウンロード
M9B
43,670
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41372792 MXQ8-20ZG-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
44,000
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41372808 MXQ8-20ZG-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
44,220
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41372817 MXQ8-20ZG-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
44,330
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41372826 MXQ8-20ZG-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
44,550
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41372835 MXQ8-20ZG-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
45,210
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41372844 MXQ8-20ZG-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
45,540
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする