MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZQ)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZQ) SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)75 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41399986 MXQ8A-75ZQ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
45,820
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41399995 MXQ8A-75ZQ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
51,430
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41400004 MXQ8A-75ZQ-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
51,980
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41400013 MXQ8A-75ZQ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
52,090
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41400022 MXQ8A-75ZQ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
52,640
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする