MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-100ZF)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-100ZF) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41401176MXQ8B-100ZF-M9B0.5
57,310
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401185MXQ8B-100ZF-M9BL3
57,970
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする