MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZN)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZN) SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41412893 MXQ8C-20ZN
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
26,730
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41412902 MXQ8C-20ZN-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
29,870
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41412918 MXQ8C-20ZN-M9B
CADデータダウンロード
M9B
32,340
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41412927 MXQ8C-20ZN-M9N
CADデータダウンロード
M9N
32,560
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41412936 MXQ8C-20ZN-M9NM
CADデータダウンロード
M9N
32,890
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41412945 MXQ8C-20ZN-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
32,890
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41412954 MXQ8C-20ZN-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
33,000
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする