MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-50Z3)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-50Z3) SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)50 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41414896 MXQ8C-50Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
38,940
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41414905 MXQ8C-50Z3-X39
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
42,790
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41414914 MXQ8C-50Z3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
44,550
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41414923 MXQ8C-50Z3-M9BAL-X39
CADデータダウンロード
M9BA
51,260
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする