MXS - クロスローラガイド付(MXS16-75BSP)

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-75BSP) SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)75 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41463433 MXS16-75BSP-M9N
CADデータダウンロード
M9N
66,940
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41463442 MXS16-75BSP-M9PW
CADデータダウンロード
M9PW
67,270
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする