SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-100AS)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522145
MY1B16-100AS-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥41,530
¥
37,980
¥41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41522154
MY1B16-100AS-M9NZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9N
¥43,070
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください