MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200L6)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200L6) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(-) 標準形 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41881857 MY1H20-200L6-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9B
110,880
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41881866 MY1H20-200L6-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9N
111,100
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41881875 MY1H20-200L6-A93-XC56
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A93
111,210
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41881884 MY1H20-200L6-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9NW
111,430
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41881893 MY1H20-200L6-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW
112,090
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41881902 MY1H20-200L6-M9BA
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BA
113,080
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41881918 MY1H20-200L6-M9BW-XC56
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BW
113,960
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41881927 MY1H20-200L6-M9BVL-XC56
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BV
114,950
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする