曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-100H)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-100H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42189376MY3B25-100H-A93L(L) 3A93
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42189394MY3B25-100H-M9BV(-) 0.5M9BV
56,160
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42189403MY3B25-100H-M9BZ(Z) 5M9B
56,710
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42189428MY3B25-100H-M9BVL(L) 3M9BV
56,820
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする