SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2230DN)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2230DN) SMC

切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ポートプラグ取付ポート(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42732095 SQ2230DN-51-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (-) なし (-) マニホールドブロックなし
9,460
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42732104 SQ2230DN-51-C4-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (Q) CE対応品 (-) マニホールドブロックなし
9,790
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42732113 SQ2230DN-51-C6-M
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) なし (M) マニホールドブロック付
10,670
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする