SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2330B)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2330B) SMC

切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42732813 SQ2330B-51-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ(要工具形)
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42732822 SQ2330B-51-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ(要工具形)
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42732838 SQ2330B-51-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ(要工具形)
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42732847 SQ2330B-5D1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (D) スライド形ロック式(手動形)
12,320
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする