SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2530B)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2530B) SMC

定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42733854 SQ2530B-51-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42733863 SQ2530B-51-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42733872 SQ2530B-51-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする