SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2531B)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2531B) SMC

切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42733915 SQ2531B-51-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (-) マニホールドブロックなし
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42733924 SQ2531B-51-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (-) マニホールドブロックなし
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42733933 SQ2531B-51-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) マニホールドブロックなし
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42733942 SQ2531B-51-C6-M
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (M) マニホールドブロック付
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42733958 SQ2531B-51-C8-M
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (M) マニホールドブロック付
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする