SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2541R)

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2541R) SMC

定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42734082 SQ2541R-5L1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42734098 SQ2541R-5L1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする