SMC
S Series(SS5Y5-10S6F43)
型式
(10) 横配管形
SIユニット
(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート
M12コネクタ電源
ユニット数
(3) 3連
ポート管接続口径
【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
配線方式
(S) 配列指定
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取付け方法
DINレール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42988225
SS5Y5-10S6F43-06B-C8-NA
CADデータダウンロード
6
(-) 直接取付
-
¥
127,330
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988234
SS5Y5-10S6F43-06F-C8D-NA
CADデータダウンロード
6
(D) DINレール取付
(-) 標準
¥
134,420
取扱い終了
返品不可
42988243
SS5Y5-10S6F43-09C-C8D-NA
CADデータダウンロード
9
(D) DINレール取付
(-) 標準
¥
142,120
取扱い終了
返品不可
42988252
SS5Y5-10S6F43-15B-C8-NA
CADデータダウンロード
15
(-) 直接取付
-
¥
152,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください