曜日別特売

S Series(SS5Y5-10S6ZE5)

S Series(SS5Y5-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6ZE5) - SMC
型式(10) 横配管形SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42992976SS5Y5-10S6ZE5-03D-N7-NA3【P・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992985SS5Y5-10S6ZE5-04B-C6-NA4【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
113,030
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992994SS5Y5-10S6ZE5-06B-C6-NA6【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993003SS5Y5-10S6ZE5-08F-C6-NA8【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
124,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993012SS5Y5-10S6ZE5-10F-C6-NA10【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
130,080
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993028SS5Y5-10S6ZE5-10F-N7-NA10【P・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
130,080
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993037SS5Y5-10S6ZE5-08B-C6D-NA8【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
130,570
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993046SS5Y5-10S6ZE5-12B-N7-NA12【P・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
135,030
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42993055SS5Y5-10S6ZE5-14B-C6-NA14【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
140,530
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする