SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RHT)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RHT) SMC

定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(H) 内蔵 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43203493 SY5200RHT-5Z1-NA
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 プラスコモン (-) ノンロックプッシュ式
14,140
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43203502 SY5200RHT-5NZF1-NA
CADデータダウンロード
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 マイナスコモン (F) スライド形ロック式
14,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする