V Series(VF5244KT)

V Series(VF5244KT) SMC V Series(VF5244KT) SMC V Series(VF5244KT) SMC V Series(VF5244KT) SMC V Series(VF5244KT) SMC V Series(VF5244KT) SMC V Series(VF5244KT) SMC

切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K)高圧タイプ(1MPa) 使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43461118 VF5244KT-5LZ1
CADデータダウンロード
- - (L) L形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
18,480
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43461127 VF5244KT-5DZ1
CADデータダウンロード
- - (D) DIN形ターミナル (-) ノンロックプッシュ式
19,690
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43461136 VF5244KT-5GZD1-04
CADデータダウンロード
(-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (G) グロメット (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
20,080
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43461145 VF5244KT-5GZ1-04
CADデータダウンロード
(-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (G) グロメット (-) ノンロックプッシュ式
20,080
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43461154 VF5244KT-5GZD1-04N
CADデータダウンロード
(N) NPT サブプレート:(04) 1/2 (G) グロメット (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
20,080
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43461163 VF5244KT-5LZ1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc サブプレート:(03) 3/8 (L) L形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
20,630
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43461172 VF5244KT-5DZD1-04
CADデータダウンロード
(-) Rc サブプレート:(04) 1/2 (D) DIN形ターミナル (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
21,840
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする