曜日別特売

V Series(VF5544K)

V Series(VF5544K) - SMCV Series(VF5544K) - SMCV Series(VF5544K) - SMCV Series(VF5544K) - SMCV Series(VF5544K) - SMCV Series(VF5544K) - SMCV Series(VF5544K) - SMCV Series(VF5544K) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43468547VF5544K-2G1(2) AC200--(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468556VF5544K-2GD1-03(2) AC200(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,460
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468565VF5544K-2GZD1-03(2) AC200(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468574VF5544K-1GZ1-04(1) AC100(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468583VF5544K-3TZ1-03(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468592VF5544K-1DZE1-04(1) AC100(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468608VF5544K-5DZ1-04F(5) DC24(F) Gサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468617VF5544K-3DZ1-04(3) AC110/AC115(-) Rcサブプレート:(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする