SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202BS)
型式
VNB2
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)
(B) FKMシール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567362
VNB202BS-F10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
パイロット式
¥20,520
¥
18,980
¥20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567378
VNB202BS-N15A-B
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(N) NPT
パイロット式
¥21,560
¥
19,980
¥21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください