VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZ1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZ1) SMC

ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43604478 VP342-5DZ1-01TB
CADデータダウンロード
(T) NPTF (01) 1/8 (B) N.O. (ノーマルオープン) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604487 VP342-5DZ1-02TA
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604496 VP342-5DZ1-02FB
CADデータダウンロード
(F) G (02) 1/4 (B) N.O. (ノーマルオープン) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604505 VP342-5DZ1-02FA-X500
CADデータダウンロード
(F) G (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43604514 VP342-5DZ1-02TB
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4 (B) N.O. (ノーマルオープン) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604523 VP342-5DZ1-02A-X500
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604532 VP342-5DZ1-01NA
CADデータダウンロード
(N) NPT (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604548 VP342-5DZ1-01FB
CADデータダウンロード
(F) G (01) 1/8 (B) N.O. (ノーマルオープン) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604557 VP342-5DZ1-01A-X500
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604566 VP342-5DZ1-01TA
CADデータダウンロード
(T) NPTF (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604575 VP342-5DZ1-01NA-F
CADデータダウンロード
(N) NPT (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604584 VP342-5DZ1-01FB-F
CADデータダウンロード
(F) G (01) 1/8 (B) N.O. (ノーマルオープン) (F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604593 VP342-5DZ1-02FA-F
CADデータダウンロード
(F) G (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604602 VP342-5DZ1-01FA-F
CADデータダウンロード
(F) G (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604618 VP342-5DZ1-02NB-F
CADデータダウンロード
(N) NPT (02) 1/4 (B) N.O. (ノーマルオープン) (F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
12日以内出荷

返品不可
43604627 VP342-5DZ1-01TA-F
CADデータダウンロード
(T) NPTF (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする