VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZD1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DZD1) SMC

ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43604645 VP342-5DZD1-01FA-X505
CADデータダウンロード
(F) G (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604654 VP342-5DZD1-02NA
CADデータダウンロード
(N) NPT (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604663 VP342-5DZD1-02B
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (B) N.O. (ノーマルオープン) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604672 VP342-5DZD1-01FA
CADデータダウンロード
(F) G (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604688 VP342-5DZD1-01A
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604697 VP342-5DZD1-02FA
CADデータダウンロード
(F) G (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604706 VP342-5DZD1-02FA-F
CADデータダウンロード
(F) G (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604715 VP342-5DZD1-02FB-F
CADデータダウンロード
(F) G (02) 1/4 (B) N.O. (ノーマルオープン) (F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604724 VP342-5DZD1-02NA-F
CADデータダウンロード
(N) NPT (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43604733 VP342-5DZD1-02NB-F
CADデータダウンロード
(N) NPT (02) 1/4 (B) N.O. (ノーマルオープン) (F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする