VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YD1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YD1) SMC

ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43606352 VP342-5YD1-02B
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (B) N.O. (ノーマルオープン) (-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43606368 VP342-5YD1-02TA
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43606377 VP342-5YD1-02NA
CADデータダウンロード
(N) NPT (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43606386 VP342-5YD1-02FA-X505
CADデータダウンロード
(F) G (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43606395 VP342-5YD1-02A
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43606404 VP342-5YD1-01FA
CADデータダウンロード
(F) G (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43606413 VP342-5YD1-02FB
CADデータダウンロード
(F) G (02) 1/4 (B) N.O. (ノーマルオープン) (-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43606422 VP342-5YD1-02FB-F
CADデータダウンロード
(F) G (02) 1/4 (B) N.O. (ノーマルオープン) (F) ブラケット付
8,970
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43606438 VP342-5YD1-01A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (F) ブラケット付
8,970
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする