VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542RY)

VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542RY) SMC

ポート数3 ねじの種類(-) Rc M5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43634203 VP542RY-5GS1-03A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm (-) なし
9,240
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43634212 VP542RY-1GZ1-03A
CADデータダウンロード
(1) AC100 (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm (-) なし
9,300
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43634228 VP542RY-5HZ1-02A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (H) グロメット/リード線長さ600mm (-) なし
9,570
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43634237 VP542RY-5LOZ1-02A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (F) 付
9,680
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43634246 VP542RY-5LZ1-03A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (F) 付
9,740
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43634255 VP542RY-5HZ1-02A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (H) グロメット/リード線長さ600mm (F) 付
9,850
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43634264 VP542RY-5DZ1-03A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 (-) なし
10,180
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43634273 VP542RY-5DZ1-03A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 (F) 付
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45236564 VP542RY-5LUE1-02B
CADデータダウンロード
(5) DC24 (02) 1/4 (B) N.O. (ノーマルオープン) (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (-) なし
9,630
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする