防水配線コネクター

防水配線コネクター エーモン工業
(2件のレビュー)

ケース内が防水された配線コネクター
純正線からの分岐ができる
被覆をむかずプライヤーではさむだけでかしめられる

使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合ケーブル電源線側/AV(S)0.6~1sq、分岐線側/AV(S)0.1~0.5sq 防水性IPX3相当 内容量1パック(2個)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31581323 2899
オープン
499
549 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31581323 2899 55143078 3349 3349 防水配線コネクター エーモン工業 55143078 防水配線コネクター エーモン工業 1パック(3個) 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-04-02
用途:
マイカーのシーケンシャルウィンカーに
対象商品:
31581323

後付けのシーケンシャルウィンカーの配線の取り回しに使いました。一応エンジンルーム内なので防水コネクターにしておきました。エレクトロタップよりも配線挟みやすいと思います。

2018-05-02
用途:
結線作業
対象商品:
31581323

雨水が当たる場所で垂直繋ぎの結線に最適です。平行繋ぎなら2894が適合

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする