設定情報
販売価格(税別)¥3,591〜
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 

MC 青

MC 青 ノーブランド
 
MC 青 ノーブランド
メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
MCナイロンの基本グレードで、一般の6ナイロンに比べて機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
注文コード
32499958
用途
一般産業機械、搬送機械、食品包装機械等の各種部品。車輪、ギヤ、スプロケット、ローラー、軸受、ライナー、スターホイル、ガイド、パレットなどに。
材質
モノマーキャストナイロン
比重
1.16
連続使用温度(℃)
120
線膨張係数
9.0×10-5/℃
吸水率(%)
(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0
体積固有抵抗(Ωcm)
1015
切断公差
厚み2〜20mm:±0.5mm、厚み25〜100mm:±1.0mm
内容量
1枚
注意
※厚物25mm〜100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。
読込中…
 
 
 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥10,000
沖縄地方 数量1につき ¥10,000
離島 数量1につき ¥10,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく