10Aペアホース用部品セット

 

10Aペアホース用部品セット 5.00 (1件の商品レビュー)

セット内容
金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個
材質
黄銅
サイズ
10×10
適合ホース
BRK10W
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
33318723 ST4S1016 ¥3,300
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 給湯器の追い炊き配管

普通に使えて価格が安いので、またリピートしたいです。

これは注文コード 33318723 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく