ハイブリット加湿器

 

ハイブリット加湿器 商品レビューを投稿する

最大11畳対応、選べる湿度で、たっぷりうるおう、ハイブリッド加湿器。
45〜75%まで、お好みの湿度に設定できる。うるおいコントロールで、快適な湿度に設定できるから、過剰加湿や乾燥を防ぎます。
タッチパネル式なので軽いタッチで操作可能。
超音波式も、加熱超音波式も、どちらも選べるハイブリッド式で、選べる加湿。
選べる3段階加湿+ヒーター(加熱)。お部屋の環境に合わせて加湿量が選べます。
最大容量は4L。たっぷり入って給水の手間を軽減します。
取って付で水タンクの持ち運びらくらく(本体にとってはありません)。
1時間単位で最大9時間まで設定できる切タイマーを内蔵しています。
360度吹き出し口の角度が変えられるので、加湿したい場所にダイレクトに届きます。手で簡単に回せます。
タンク容量(L)
4
質量(kg)
1.8(満水時6.3)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
最大125(ヒーターオフ時30)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×140×310
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(時間)
最大10(加湿量最大で使用時)
適合床面積
ヒーター運転時【木造和室】11m2(約7畳)、【プレハブ洋室】18m2(約11畳)
加湿方式
超音波振動加湿方式
加湿量(mL/h)
最大400(ヒーターオフ時最大350)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
34681438 SHH-140 ¥15,000
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。