ハローキティミシン

 

ハローキティミシン 商品レビューを投稿する

ミシン入門機として、お子様へのプレゼントとして最適なコンパクトミシン。機能は基本をおさえた単機能。フットスイッチ付き。
付属品
針2本、ボビン3ヶ、ワイヤー糸通し、フットスイッチ、ACアダプター(内1つは本体に装着)
材質
ABS樹脂、他
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
6
電源
AC100V(50/60Hz)
機能
水平全回転釜、縫い模様:2種類8パターン、フットスイッチタイプ(速度一定)、厚物縫3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×12.7×22.8
電源コード
1、(フットスイッチコード)1
内容量
1台
注意
※極度の厚さや固さのある布は縫えない場合があります。
※ソーイングBOXは付きません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42635066 KT-35 オープン
¥8,790 1 ¥8,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく