超薄型パッチ

 
スポーツサイクル用に設計された超薄型パッチです。
細身のタイヤからリム打ちまで対応する円形と楕円形のセット
超薄型パッチでパンク箇所の違和感を減少
良質な日本製
仕様
チューブ用
セット内容
超薄型パッチ(丸型)3枚、超薄型パッチ(楕円型)2枚
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
(丸型)Φ20、(楕円型)21×32
ブラック
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36604094 K-409 オープン
¥389 1 ¥389
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ロードバイク(自転車)のパンク修理

チューブの薄いロードバイク用のチューブはパンク修理をせずに交換した方がいいかもしれないが、そうそうチューブごと交換するのはもったいないので、1度目のパンクはこのパッチで修理している。
きちんと補修をすればロードバイクの高圧の空気圧にも耐えてくれるし、軽量のためホイールバランスが狂うような感じもない。

これは注文コード 36604094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-18]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: チューブレスレディタイヤのパンク修理

ヴィットリア コルサスピード チューブレスレディ25Cのパンク修理に使いました。
注入してあったスタンズのシーラントが穴を塞いでくれ、そのまま帰宅出来ましたが、その状態で使い続けるのはには不安があるので、このパッチで修理しました。
決戦用の極薄タイヤなので、貼った後にその部分だけ形が変わったり、違和感が生じたりしないか心配でしたが、このパッチは思った以上に薄くて柔らかく、大丈夫でした。オススメです。

これは注文コード 36604094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-11]

満足度: 5

用途: 自転車パンク修理

ロードバイクのパンク修理には丁度よい。もう少し薄くてもいいかな。

これは注文コード 36604094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-05]

満足度: 5

用途: パンク修理

常時携行するものとしては最適だと思う。ママチャリに使うにはちょっと勿体ないかも。

これは注文コード 36604094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-01]

満足度: 5

用途: 自転車チューブパンク修理

二セットを購入。箱入りはなかなか使いきらないので、この枚数程度が良い。

これは注文コード 36604094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく