AZ WORK 3190 使い切り空調服

 

AZ WORK 3190 使い切り空調服 2.00 (1件の商品レビュー)

空調服のファンを取り付け可能なフィルムラミネート製作業衣です。
用途
暑熱対策
セット内容
服のみ
材質
フィルムラミネート
仕様
フードヒモ入/袖口面ファスナー留め/裾ゴム入/前ファスナー付/左右ポケット付/ファン取付け箇所2ヶ所(背面)/バッテリー用ポケット(内側)
内容量
1枚
注意
※耐熱性、防炎性はありません。別売りの(株)空調服500kcalシリーズ用ファンを取付けて使用して下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38992643 AZWORK3190-L L 158〜170 84〜104 ¥1,680
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
38992652 AZWORK3190-LL LL 164〜182 92〜112 ¥1,680
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
38992677 AZWORK3190-3L 3L 170〜188 96〜124 ¥1,680
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 工場内の機械の電気部品等交換、配線作業時に、使用

粉塵等が酷い場所での作業に使用するので購入したが、やはり汗等で塗れてしまうため、一回で使い捨てなってしまい、思ったより高い気がします。
油で汚れる等、落ちない汚れに使用するには、仕方が無いと思いますが。

これは注文コード 38992652 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく