充電式ディスクグラインダ

 

充電式ディスクグラインダ 5.00 (2件の商品レビュー)

安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。
安心を支える保護機能。
キックバック低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
研削砥石寸法(mm)(外径)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
回転数(min-1[r.p.m])
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
付属品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42832834 GA408DRG 18 6 約55 100 15 8500 6(取付可能 砥石厚さ3〜6) 研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1860B)、充電器(DC18RC)、ケース 362×117×146 ¥56,200
廃番 代替品有
42832895 GA508DRG 18 6 約55 125 22 8500 6(取付可能 砥石厚さ3〜6) 研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)、バッテリー(BL1860B)、充電器(DC18RC)、ケース 362×140×151 ¥59,200
取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
42832834
GA408DRG
52128239
GA408DRGX
GA408DRGX 100ミリ充電式ディスクグライ マキタ 52128239 100ミリ充電式ディスクグライ
マキタ 1台
¥51,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: コンクリート刻み入れ、金属類切断等

グリップがスリムで持ちやすいと思います。
充電式ですがそこそこパワーもあり満足しています。

これは注文コード 42832834 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-19]

満足度: 5

用途: 切断作業

思っていたより、大きかったけど、コードが無い為、作業は楽でした。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく