皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 L

 

皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 L 1.00 (1件の商品レビュー)

仕様
首用 L
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
アズワン品番
8-6907-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)
40〜43
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41083866 330205 ¥1,900
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 普段の生活

皮膚感覚…上手い言葉を遣うなぁ。首用サポーターはドラッグストアでは店頭在庫が無い為、やむなくネット検索でヒットした国産メーカー品をチョイス。いわゆる膝や肘などの一般的なサポーターを想像していた自分は裏切られました。ぺらっぺらの伸びる素材のシートにマジックテープが付いただけの商品。首に巻くとペロッと即めくれてしまって、サンプル写真のようにフィットすることはありません。当然、首をサポートなんかしません。確かに巻いていれば温熱効果だけは認めます。ただし、これで2,000円は正直高いかな。失敗でした。頸椎症の方、おススメできません。

これは注文コード 41083866 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。