カテーテル用シリンジ 20mL(DS20mL カテーテル押子イエロー)

 

カテーテル用シリンジ 20mL(DS20mL カテーテル押子イエロー) 商品レビューを投稿する

カテーテル用テーパを有するニプロ製品に接続することができます。
視覚的に確認しやすいようにプランジャ(押子)を着色(黄色)しています。
仕様
電子線滅菌済(個包装)
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/スチレン系熱可塑性エラストマー
アズワン品番
8-1699-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41087795 08-774(イエロー) ¥5,000
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく