羽立工業

ロコチューブ・ロコリング(ロコレッチシリーズ) ロコチューブダブル

ロコチューブ・ロコリング(ロコレッチシリーズ) ロコチューブダブル 羽立工業 ロコチューブ・ロコリング(ロコレッチシリーズ) ロコチューブダブル 羽立工業
(1件のレビュー)

用途足や膝で蹴り伸ばしたり、胸や背中で引っ張って脚・背中・胸をトレーニングします。 付属品トレーニングミニブック 寸法(mm)約400 材質(本体)TPR(熱可塑性ゴム) 質量(g)約155 アズワン品番8-6802-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41092546 NH3006
1,800
1,790
1,969 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロコチューブ(8-6802-01〜06)

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
山本商店 様 2021-11-30
用途:
ウォーキングの時に使う。
対象商品:
41092546

今まで使っていたものより、ゴムが弱いので、もう少し強い方が体に効くような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする