優肌パーミロール(R)(ハンディロールタイプ) 50mm×10m

 

優肌パーミロール(R)(ハンディロールタイプ) 50mm×10m 商品レビューを投稿する

用途
褥瘡対策などのカバーフィルム・ドレッシング類で被覆した部位・ストーマ・CAPD療法等の装具着部の防水。各種チューブ・ドレーン等の固定。
長さ(m)
10
幅(mm)
50
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×10
アズワン品番
8-8726-01
内容量
1箱(1巻)
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41097857 H24R05 ¥2,800
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。