アズワン

移乗用ボード EZ-go(R) (シートタイプ/550×1560mm)

移乗用ボード EZ-go(R) (シートタイプ/550×1560mm) アズワン

仕様表面消毒可、洗濯不可、X線透過可 材質カバー/ナイロン、シート/ナイロン・綿 質量(kg)1.2 タイプシートタイプ 耐荷重100kg 加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工 アズワン品番8-1257-02 幅×長さ(mm)550×1560 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41099826 EZ-200
42,000
39,900
43,890 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 1注文コードにつき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする