頚椎カラー[パトリオット] WPA-7 1個 成人用 28〜58cm

 

頚椎カラー[パトリオット] WPA-7 1個 成人用 28〜58cm 4.00 (1件の商品レビュー)

仕様
経鼻カニューラ・酸素マスクストラップ用フック付き
材質
ウレタンフォーム・PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(g)
120
タイプ
成人用
首廻り(cm)
28〜58
アズワン品番
8-2411-01
高さ調整範囲(mm)
125・140・155・170
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X000180S0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41113878 WPA-7 ¥4,000
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 傷病者搬送

ネックカラーの中ではとても軽く使いやすいと思います。
そのぶん樹脂部が少なく発泡性の部分が多いので破損時のストックがあった方がよいです。

これは注文コード 41113878 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 一般社団法人水郷介護支援パートナー 様 [2018-08-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。