DR.MED

腰痛サポーター(Dr.MED(R) 固定力スーパーハードタイプ) S

腰痛サポーター(Dr.MED(R) 固定力スーパーハードタイプ) S DR.MED
(1件のレビュー)

サイズS ウエスト(cm)63〜72 材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン・PE(ポリエチレン)・天然ゴム・スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)(前部)210×(背部)320×930 アズワン品番8-5577-01 洗濯方法洗濯可(手洗い) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41119076 DR-B033S
6,900
6,590
7,249 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-07-12
用途:
腰椎骨折後の固定に
対象商品:
41119076

家人が階段から転落して腰椎を骨折
通常の治療とリハビリ後もにも、腰に負担をかけると違和感があるとのことで、腰のサポート用に購入
これだけの幅と長さと硬さがあるものはなかなか市販されていないのでありがたいです
ガチガチに固めてしまうので重筋作業用のサポートとしては不向きですので、用途にはご注意ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする