ポケットLED検眼・耳鏡セット ポケットLEDセット パープル

 

ポケットLED検眼・耳鏡セット ポケットLEDセット パープル 商品レビューを投稿する

セット内容
ポケット検眼鏡・耳鏡セット、リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-13)、耳鏡用ウィンドウバンパー×2個、検眼鏡・耳鏡用ハンドルバンパー×2個(本体色×1個・ホワイト×1個)、ソフトケース
材質
スペキュラ/PP(ポリプロピレン)
パープル
電源
単3乾電池×2個(別売)
レンズ
(検眼鏡補正レンズ)-20D〜+20D
光源
LED電球
アズワン品番
7-1129-03
明るさ(Lm)
2.9
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41134345 92871-PUR ¥52,000
¥47,900 1 ¥47,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。