アンブ蘇生バッグ マーク IV用 マスク 大人用No.4

 

アンブ蘇生バッグ マーク IV用 マスク 大人用No.4 商品レビューを投稿する

仕様
マスク
種別
大人用No.4
アズワン品番
7-1213-15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000015
オートクレーブの可否
可(134℃)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41135815 10202681 ¥8,200
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。