待合用3人掛ベンチ 両・中間肘付き

 

待合用3人掛ベンチ 両・中間肘付き 商品レビューを投稿する

仕様
両・中間肘付き
材質
背・座面/ビニールレザー張り(抗菌・防汚加工)、肘・脚/ナラ材・PU(ポリウレタン)塗装
質量(kg)
60.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1820×695×795
座面高さ(mm)
420
アズワン品番
8-5480-02
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41140015 SSB-145・S3A ¥307,000
¥289,000 1 289,000
317,900 (税込) 出荷目安:23日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
離島 1注文コードにつき 20,000 / 税込 22,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。