スキマ型ワゴン 450×430×1600mm

 

スキマ型ワゴン 450×430×1600mm 商品レビューを投稿する

仕様
組み立て式
材質
ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
450×430×1600
キャスター
Φ40mm(対角ストッパー付き)
耐荷重
30kg
網サイズ(mm)
400×1350
アズワン品番
8-5257-01
内容量
1個
注意
※本体にフック・網カゴは付属していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
41140392 2527-245(幅450) ¥6,500
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。